曜日別特売
NU305EWC3 単列円筒ころ軸受 NU305EWC3 NSK(日本精工) 12484145

NU305EWC3 単列円筒ころ軸受 NU305EWC3 NSK(日本精工) 12484145
NU305EWC3 単列円筒ころ軸受 NU305EWC3 NSK(日本精工) 12484145
NU305EWC3 単列円筒ころ軸受 NU305EWC3 NSK(日本精工) 12484145
NU305EWC3 単列円筒ころ軸受 NU305EWC3 NSK(日本精工) 12484145

単列円筒ころ軸受 NU305EWC3NU305EWC3

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
12484145
品番
NU305EWC3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプ
NU
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
番号
【NSK】NU305EWC3
寸法r(mm)
最小1.1
内径d(Φmm)
25
寸法r1(mm)
最小1.1
呼び番号
305
基本定格荷重Cor(N)
37500
基本定格荷重Cr(N)
41500
寸法FW(mm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする