画像メイン
フランクリン
フランクリンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
フランクリンの 運動会/スポーツイベント用品
フランクリンの 競技種目用品
フランクリン ピックルボール パドル ラケット パイロット 2人用 ボール付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12490321
品番
PAD59812
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ピックルボール
用途
イベント
セット内容
ラケット2本、ボール4個
材質
ファイバーグラス(表面)
色
ホワイト
本体質量(g)
約220/ラケット1本
注意
※レクリエーション