電子機器配線用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体サイズ(mm2)0.128 導体サイズ(AWG[mm2])26 注文コード12490506 品番HK/20276XL LF 3CX26AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は導体サイズ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)100 許容電流(A)4 構成7/0.16 心数(C)3 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)154以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース厚(mm)0.9 シース色 導体外径(Φmm)0.48 絶縁体外径(mm)0.88 シース外径(Φmm)3.8 導体サイズ(mm2)0.128 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])26 耐電圧(V)500 質量(kg/km)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする