電子機器配線用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体サイズ(mm2)0.204 導体サイズ(AWG[mm2])24 注文コード12490637 品番HK/20276XL LF 4PX24AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は導体サイズ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)100 許容電流(A)3.9 構成7/0.203 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体抵抗(Ω/km)(20℃)98.3以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース厚(mm)0.9 シース色 導体外径(Φmm)0.61 絶縁体外径(mm)1.11 シース外径(Φmm)6.3 導体サイズ(mm2)0.204 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])24 耐電圧(V)500 質量(kg/km)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする