窓ガラス用防犯フィルム10枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) サイズレギュラー 注文コード12491459 品番a33952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラスに貼って空き巣や不審者の侵入を防ぐ!!
水で窓ガラスに貼り付けるだけの簡単設置!窓を割れにくくし犯人の侵入を阻みます。
空き巣の侵入手口で最も多い「ガラス破り」。窓から侵入する犯人は、クレセント錠周りのガラスを割って開錠します。
ガラス破りを防ぐ複層フィルム:表面にはハードコート処理を施し擦り傷などにも強い素材を使用。
台風や暴雨による飛散も防ぎます
クレセント錠を中心にフィルムを貼るだけ
割れにくく飛び散らない!
フィルム厚約0.1mm
防犯対策

材質PET 厚さ(mm)約0.1 クリア サイズレギュラー 質量(g)1枚:(約)23 寸法(幅W×高さH)(cm)1枚:(約)29×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする