ソーラーパトピカ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 12491520 品番 a33951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

人に反応してクルクル光る!LED回転灯で防犯対策
昼に太陽光で充電し、夜に人が近づくと点滅します。電池交換や配線不要でどこでも簡単に設置できます。
侵入者を赤い光で威嚇!
防雨形IP55
昼に充電、夜は監視!
ソーラーパネル:電池・配線不要
人感センサー:人を感知すると約12秒間ライトが点滅・回転
選べる4つの設置方法/鉄製ドア:マグネット(付属)、ドア:ネジ(付属)、壁面:両面テープ(付属)、フェンス・ベランダ:市販の結束バンド・紐
1年間保証付き

付属品両面テープ×2個、取付ネジ×4本、壁面樹脂リブ×4個 材質ABS樹脂 質量(kg)1個:(約)126(本体) 使用温度範囲(℃)マイナス5〜プラス45(湿度75%以下) 電源リチウムイオン電池3.7V/800mA(交換不可) 光源赤色LED×6個 充電時間約13時間 点灯方式条件:10ルクス以下で点滅 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)8.5×5×12.2 動作回数(回)約2000(満充電時) 防水保護等級防塵型/防噴流型(IP55) 点灯時間約12秒間(固定) 人感センサー感知範囲上下方向100度・左右方向120度・感知距離5mまで(夏場は短くなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする