画像準備中

ウォシュレット一体形取替機能部

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12491836 品番TCF9A04#SC1
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
対応するウォシュレット一体形便器
【お取替対象機種】GG3、GG2、GG1、GGJ-2、GGJ-1
【セット品番】GG3:CES9431系、GG2:CES9421系、GG1:CES9411系、GGJ-2:CES947系、GGJ-1:CES946系
【機能部品番】GG3:TCF9431、、GG2:TCF9421、、GG1:TCF9411、、GGJ-2:TCF947、、GGJ-1:TCF946
【便器部品番】GG3、GG2、GG1:CS820B系、CS825B系、GGJ-2、GGJ-1:CS361B系
関連資料:製品図(0.31MB)分解図(0.11MB) 取扱説明書:(3.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする