曜日別特売
60/28 単列深溝玉軸受 60/28 NSK(日本精工) 12492911

60/28 単列深溝玉軸受 60/28 NSK(日本精工) 12492911
60/28 単列深溝玉軸受 60/28 NSK(日本精工) 12492911
60/28 単列深溝玉軸受 60/28 NSK(日本精工) 12492911
60/28 単列深溝玉軸受 60/28 NSK(日本精工) 12492911
60/28 単列深溝玉軸受 60/28 NSK(日本精工) 12492911

単列深溝玉軸受 60/28

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12492911品番60/28
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)12番号【NSK】60/28寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)28呼び番号60/28シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする