曜日別特売
60/32DD 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 12492947

60/32DD 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 12492947
60/32DD 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 12492947
60/32DD 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 12492947
60/32DD 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 12492947
60/32DD 単列深溝玉軸受 60/32DD NSK(日本精工) 12492947

単列深溝玉軸受 60/32DD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12492947品番60/32DD
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)58幅B(mm)13番号【NSK】60/32DDU寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)32呼び番号60/32シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする