曜日別特売
62/28DD 単列深溝玉軸受 62/28DD NSK(日本精工) 12494277

62/28DD 単列深溝玉軸受 62/28DD NSK(日本精工) 12494277
62/28DD 単列深溝玉軸受 62/28DD NSK(日本精工) 12494277
62/28DD 単列深溝玉軸受 62/28DD NSK(日本精工) 12494277
62/28DD 単列深溝玉軸受 62/28DD NSK(日本精工) 12494277
62/28DD 単列深溝玉軸受 62/28DD NSK(日本精工) 12494277

単列深溝玉軸受 62/28DD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12494277品番62/28DD
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)58幅B(mm)16番号【NSK】62/28DDU寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)28呼び番号62/28シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする