6002ZZC3-D4M 単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M NSK(日本精工) 12496149

6002ZZC3-D4M 単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M NSK(日本精工) 12496149
6002ZZC3-D4M 単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M NSK(日本精工) 12496149
6002ZZC3-D4M 単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M NSK(日本精工) 12496149
6002ZZC3-D4M 単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M NSK(日本精工) 12496149
6002ZZC3-D4M 単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M NSK(日本精工) 12496149

単列深溝玉軸受 6002ZZC3-D4M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12496149品番6002ZZC3-D4M
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】6002ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6002シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする