60/22ZZ 単列深溝玉軸受 60/22ZZ NSK(日本精工) 12498021

60/22ZZ 単列深溝玉軸受 60/22ZZ NSK(日本精工) 12498021
60/22ZZ 単列深溝玉軸受 60/22ZZ NSK(日本精工) 12498021
60/22ZZ 単列深溝玉軸受 60/22ZZ NSK(日本精工) 12498021
60/22ZZ 単列深溝玉軸受 60/22ZZ NSK(日本精工) 12498021
60/22ZZ 単列深溝玉軸受 60/22ZZ NSK(日本精工) 12498021

単列深溝玉軸受 60/22ZZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12498021品番60/22ZZ
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)44幅B(mm)12番号【NSK】60/22ZZ寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)22呼び番号60/22シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする