曜日別特売
6311ZZ 単列深溝玉軸受 6311ZZ NSK(日本精工) 12500349

6311ZZ 単列深溝玉軸受 6311ZZ NSK(日本精工) 12500349
6311ZZ 単列深溝玉軸受 6311ZZ NSK(日本精工) 12500349
6311ZZ 単列深溝玉軸受 6311ZZ NSK(日本精工) 12500349
6311ZZ 単列深溝玉軸受 6311ZZ NSK(日本精工) 12500349
6311ZZ 単列深溝玉軸受 6311ZZ NSK(日本精工) 12500349

単列深溝玉軸受 6311ZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12500349品番6311ZZ
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】6311ZZCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55呼び番号6311シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする