※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TESTO315-3 CO、CO2計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(ppm)CO/0〜100、CO2/0〜10000 注文コード12501749 品番0632 3153(CO1000ppm 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は測定範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定
温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能
アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。 校正CO/100ppm 対象ガス一酸化炭素・二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO/0〜100、CO2/0〜10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする