液体用PH計セット

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12502291 品番0563 2065
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット

セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース 長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35 測定範囲NTC:0〜+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0〜14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:15 精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 温度補償自動 保護等級IP68 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(CR2032)×1 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0〜+60 保管温度(℃)-20〜+70 チャネル数2チャネル バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする