アラーム付CO計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12502318 品番0632 3155(CO100ppm 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。
周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定
設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能
簡単操作
オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト
オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。

バッテリーホカンバッテリ:ホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池 校正CO/100ppm 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0〜100 動作温度(℃)0〜+40 保管温度(℃)-20〜+60 インターフェイスIR/IRDAインターフェイス 動作湿度(%RH)0〜95 バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
センサは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする