デジタルPH計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12502370 品番0563 2052(常温帯 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット
電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。
pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。

仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃) セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書 長さ(mm)プローブシャフト:25 測定範囲NTC:0〜+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0〜14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:11 精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 保護等級IP65 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(LR44)×4 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0〜+50 保管温度(℃)-20〜+70 バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする