排ガス分析計O2/CO(H2補償)セット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正O2/10%、CO/1000ppm 注文コード12502449 品番0564 3002 72(O2、CO1000ppm 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は校正5種類から選べます 他の種類を見る

直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル
O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)
セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ
精密圧力計内蔵
現場で文書化し、Eメールで送信
豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換

仕様●気体CO:測定範囲/0 〜 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 〜 2000 ppm) ±10 ppm (0 〜 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 〜 +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 〜 +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 〜 +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 〜 +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 〜 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 〜 +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 〜 +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 〜 +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 〜 +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 〜 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 〜 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 〜 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 〜 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 〜 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 〜 CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 〜 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 〜 99.9 %、分解能/0.1 % シャフト径(Φmm)プローブ:6 ケーブル長(m)プローブ:1.5 最高温度(℃)プローブ:500 校正O2/10%、CO/1000ppm 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0〜21 熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 〜 +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 〜 +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 〜 +999.9℃)1℃ (その他の範囲) シャフト長さ(mm)プローブ:180 測定範囲(ppm)CO/0〜2000
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする