赤外線サーモグラフィ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●SuperResolution (IFOV):0.26 mrad (望遠レンズ)●ビデオ出力:USB 2.0 Micro HDMI●可視画像出力/画素数(MP):3.1●可視画像出力/最小焦点距離(m):0.5●空間分解能(IFOV)/標準レンズ(mrad):1.13●最小焦点距離/標準レンズ(m):0.1●三脚取付:1/4 - 20UNCネジ●精度(代表値):(代表値)(代表値)±2℃ 、または測定値の±2%(どちらか大きい方)(-20〜+650℃)●赤外線解像度(ピクセル):640×480(SR機能使用時:1280×960pix)●測定/放射率:0.01; 1 注文コード12502589 品番0563 0890 X1xl1(15°レンズ)(サーモ3点 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥2,300,000 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。
工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。

用途
設備保全
住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知
構造物診断
外壁診断
結露・カビ発生リスク測定
暖房設備
配管漏れの特定
屋根の漏水診断
品質保証と生産設備の点検
安全な高温測定
研究開発
発電(変電)設備点検
仕様●SuperResolution (IFOV):0.26 mrad (望遠レンズ)●ビデオ出力:USB 2.0 Micro HDMI●可視画像出力/画素数(MP):3.1●可視画像出力/最小焦点距離(m):0.5●空間分解能(IFOV)/標準レンズ(mrad):1.13●最小焦点距離/標準レンズ(m):0.1●三脚取付:1/4 - 20UNCネジ●精度(代表値):(代表値)(代表値)±2℃ 、または測定値の±2%(どちらか大きい方)(-20〜+650℃)●赤外線解像度(ピクセル):640×480(SR機能使用時:1280×960pix)●測定/放射率:0.01; 1 オプション動画記録機能 測定範囲(℃)-30〜+100、 0〜+350(変更可能)、 0〜+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 校正サーモ3点(+50、+150、+250℃) 視野角15° x 11° (望遠レンズ) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5〜14μmμm
注意
※医療用の体温測定には使用できません。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする