アラーム付CO計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12503088 品番0632 3155
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。
周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定
設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能
簡単操作
オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト
オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。

バッテリーホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0〜100 動作温度(℃)0〜+40 保管温度(℃)-20〜+60 インターフェイスIR/IRDAインターフェイス 動作湿度(%RH)0〜95 バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする