曜日別特売
0560 6220(常温帯 校正証明書関連書類付) TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー) 12503587

TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12503587品番0560 6220(常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応

測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~60校正常温帯(+10、+30、+50℃)電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする