画像準備中

testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 対象ガス酸素・一酸化炭素 注文コード12506491 品番0563 3104(CO100ppm 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は対象ガス・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。
一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。

用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス 校正CO/100ppm 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0〜21 測定範囲(ppm)CO/0〜4000 校正証明書校正証明書関連書類付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする