カムバックル式荷締めベルト

(3件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(m)4 ベルト色 注文コード12507261 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はベルト長さ・ベルト色・内容量20種類から選べます 他の種類を見る

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。

用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 幅(mm)25 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)100 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)300 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)亜鉛ダイキャスト
注意
※本製品は荷物の固定専用です。
※けん引や吊り上げ(下げ)には絶対に使用しないで下さい。
※使用前にベルトやバックルに傷や破損が無いか必ず確認して下さい。
※万が一傷や破損を発見した場合は絶対に使用しないで下さい。
※荷締めの際にベルトが荷物の鋭角な場所にあたる場合は、破断しないように別売のパッド等の保護具を当てて下さい。
※ベルト同士を結んでの使用は能力が大幅に低下するので絶対にしないで下さい。必ず使用荷重内で使用して下さい。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。
※ベルトが水に濡れると色落ちする場合がありますので用途に応じてご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12507261 - 75173235 No.5001 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1本 1,798 税込1,978 ナショナルブランドの相当品です
12507261 - 64392625 BT-254(BK) カムバックル式荷締ベルト E-Value カムバックル式荷締ベルト E-Value 1本 749 税込824 ナショナルブランドの相当品です
12507261 - 23991695 NB-254BK 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 1本 569 税込626 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
50kgのパネル一時持ち上げ固定に
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

50kgのパネルを1mぐらい持ち上げてビス留めするまでのちょいと一時固定に使用
何ら不満無く普通に役立ちました
コスパ良いのでおすすめです

2025-09-22
用途:
台車の荷物押さえ
古山電気管理事務所 様 (サービス業)

動かしている台車より荷物が落ちづらくなりました。。。。

対象商品:
12507358
2025-10-05
用途:
太陽光発電
株式会社弘伸電気 様 (建設業・工事業)

雨に濡れて色落ちして新築屋上に黒色の色が付いて大変な事になっている…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする