曜日別特売
6210C4 単列深溝玉軸受 6210C4 NSK(日本精工) 12507647

6210C4 単列深溝玉軸受 6210C4 NSK(日本精工) 12507647
6210C4 単列深溝玉軸受 6210C4 NSK(日本精工) 12507647
6210C4 単列深溝玉軸受 6210C4 NSK(日本精工) 12507647
6210C4 単列深溝玉軸受 6210C4 NSK(日本精工) 12507647
6210C4 単列深溝玉軸受 6210C4 NSK(日本精工) 12507647

単列深溝玉軸受 6210C4

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード12507647品番6210C4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】6210C4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50呼び番号6210シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする