6304NR 単列深溝玉軸受 6304NR NSK(日本精工) 12508207

6304NR 単列深溝玉軸受 6304NR NSK(日本精工) 12508207
6304NR 単列深溝玉軸受 6304NR NSK(日本精工) 12508207
6304NR 単列深溝玉軸受 6304NR NSK(日本精工) 12508207
6304NR 単列深溝玉軸受 6304NR NSK(日本精工) 12508207
6304NR 単列深溝玉軸受 6304NR NSK(日本精工) 12508207

単列深溝玉軸受 6304NR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12508207品番6304NR
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6304NR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小1.35呼び番号6304寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする