日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
スピコンBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12508855
品番
SPB-E011W-S
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
単相100V用スピードコントローラーです。
雨の日も安心の防雨型です。
スピードコントロール減速範囲は-20〜ー90%減です。
入力プラグはポッキンプラグです。
仕様
屋内・屋外兼用、-20〜-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付
全長(mm)
900
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
125
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
入力
AC100V
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
1次線/0.6、2次線/1.5
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯