日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
防雨ポッキン延長ブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12508925
品番
PBW-EKT-S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
15A
使用環境温度(℃)
-10〜40
使用場所
屋内・屋外兼用
コンセント
3