日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12508941
品番
PBWL-EKT-S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。
Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3個
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
Lヘナポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
15A
使用環境温度(℃)
0〜35
使用場所
屋内・屋外兼用
特性
防雨、アース付