防雨ポッキン延長ブレーカ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12508968 品番PBW-EBT-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。

全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10〜40 使用場所屋内・屋外兼用 特性防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする