プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12509065 品番PIPBH-EKN-S
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。

仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0〜35 コンセント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする