日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール/延長コード関連品
プラコンインポッキンブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12509090
品番
PIPB-EKN-S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内用
質量(g)
220
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P(抜け止め)
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×62.5×130
入力プラグ
ポッキンプラグ
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0〜35
コンセント
1