猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 12510551 品番 aut-059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。
5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。
動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。
防滴構造で雨天使用可能。
土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。
太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。
配線や電源の心配をする必要もいりません。
USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。

用途
糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!
猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!
本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む) 騒音値(dB)90〜110 バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh) 周波数帯域(kHz)超音波:9〜45.5 検知範囲センサー:直進最大距離約6〜8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20° 充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6 充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A) 防水保護等級IPX4 感知距離(m)約8 / 110°/ 水平 本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
注意
※使用時の注意事項
※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。予めご了承ください。
※動物による危害や天災などの外的要因による破損・不具合などについては保証の対象外となります。
※個体差により超音波で体調を崩された場合にはただちに使用を中止してください。
※本製品は熱感知の赤外線センサーを使用しております。稀に動物以外に反応してしまうことや、
※ 光や温度に反応してしまう場合があります。
※熱感知の為、動物の部位によってはセンサーが反応しずらい場合があります。
※ できるだけセンサーが対象の全身を捉えるよう設置してください。
※対象が素早すぎる、センサーに対して直進的に動くといった場合は赤外線センサーが検知しきれない場合があります。
※熱源に反応するため対象との間にガラスなどの遮蔽物がある場合は検知できません。
※ また赤外線センサーのレンズを覆わないでください。
※暴風雨などの恐れがある場合のご使用をお控えください。
※感知範囲、または本体設置場所の周囲でペットが遊んでいる場合は、本機の電源をお切りください。
※設置は必ず敷地内で内側に向けて設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
庭の猫よけ
有限会社金川ランドリー 様 (サービス業)

自宅の庭に設置しました。子供達の耳には聞こえるようで、ピーピーうるさくていやになるくらいだから猫も寄らないのでは?と言う印象です。
実際、来なくなったようにも感じています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする