曜日別特売
DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928

DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928
DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928
DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928
DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928
DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928
DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928
DT-RCB-HQ ローリングキャリーバッグ DBLTACT 12510928

ローリングキャリーバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード12510928品番DT-RCB-HQ
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

収納力抜群、キャスター付きで移動も快適!職人のためのハイクオリティモデル
抜群の収納力と耐久性
撥水・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地を採用!
外側・内側に26個のポケットやホルダーで高い収納力!
耐久性抜群!荷物を置いたり、作業椅子としても使えます。
底部は高強度樹脂成型構造で、耐久性にも優れます。
持ち運びをより快適に
軽量で滑らかな伸縮アルミハンドル・高耐久ホイール搭載。
地面が不安定な場所や工事現場でも道具の持ち運びが快適!
ショルダー付きで担ぐこともできる収納ギア!

材質本体:1680Dポリエステル、カバー部:PP、底部:PP、ハンドル:アルミ合金、キャスター:PP+PVC質量(kg)約4.8耐荷重(kg)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×450×290外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)290
関連資料:(1.69MB)

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする