※単品画像1
ベルソス
ベルソスの 厨房機器・設備・調理機械
ベルソスの 低温機器類
ベルソスの ウォータークーラー
温冷水サーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12511181
品番
VS-WS200NX-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途
ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。
セット内容
本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
【温水】345【冷水】57
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×250×385
設置場所
室内専用
注意
※設置場所:室内専用