※単品画像1
ベルソス
ベルソスの キッチン/調理家電
ベルソスの 炊飯器/精米機
ベルソスの 炊飯器
3合炊飯器 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12511199
品番
VS-KE23BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。14時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途
白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー10種類。
セット内容
本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。
質量(kg)
2
色
ブラック
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×242×207
年間消費電力量(kWh/年)
42.296
注意
※最大ス半容量3合