アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 春季
母の日ピンクカーネーション(メッセージカード付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
注文コード
12511427
品番
MA1-0026M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
オンラインショップの購入特典や店頭販売時のノベルティにぴったりのメッセージカード付きカーネーションです。
仕様
メッセージカードでラッピングしたミニサイズのカーネーションです。
材質
カーネーション:布・PE、カード:上質紙
寸法(cm)
約13×6、カード展開時:約11×12.5