国内設計の三菱冷凍庫
コンパクトなのに大容量
幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。
ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。
天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。
約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
省エネ
急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。
扉ポケット。小物類の取り出しに便利。
抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。