Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 1.5kHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)64 注文コード12511768 品番XS530B1PBL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

Telemecanique 誘導型近接センサ XS
Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
フラット型。
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。

用途
鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流
工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導 材質プラスチック 長さ(mm)64 シリーズOsiSense XS ケーブル長(m)2 検出距離(mm)10 接続ケーブル接続済み 電源電圧(V)12→28 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)2 ねじの呼びM30 出力機能NC 実装タイプ突出型 スイッチング周波数(kHz)最大:1.5kHz 最大DC電圧(V)48 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き 出力タイプデジタルスイッチング:PNP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする