Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 100Hz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12511811 品番XS7D1A1DAM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Telemecanique 誘導型近接センサ XS
Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
フラット型。
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。

用途
鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流
工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導 材質PBT 長さ(mm)80 奥行(mm)26 シリーズOsiprox XS ケーブル長(m)2 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:100 mA 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 本体形状ブロック形 応答周波数(Hz)100 出力機能NO 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)最大:100Hz 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールドなし 出力タイプデジタルスイッチング:2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする