TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12511935
品番
XS1M08PC410D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ. XS1 M8シリーズ誘導型センサ. 円筒型M8 ステンレススチール IP67
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
長さ = 61mm
実装タイプ = 埋込型
動作温度 Min = -25℃
逆極性保護 = あり℃
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M8
最大DC電圧(V)
24