Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1 mm ねじの呼び M5 洗浄 5kHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12512337 品番XS1N05PB310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 1 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 5 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA (過負荷及び短絡保護あり

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = ケーブル接続済み
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 100mA
検出距離(mm)1 電源電圧(V)5→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする