Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 5kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12512511 品番XS4P18AB110L1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 48 V dc

仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 8mm
アナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)5 検出距離(mm)8 電源電圧(V)24→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする