Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 フラッシュなし 2.5kHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12512836 品番XS612B4PAL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 7 mm
出力機能 = NO
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)17 ケーブル長(m)5 検出距離(mm)7 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする