TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 950Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = NPN実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
注文コード
12513256
品番
XS112BHNAM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = NPN
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)
4
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24