TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 950Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み長さ = 49mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 10 mA
注文コード
12513265
品番
XS112BHNBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = ケーブル接続済み
長さ = 49mm
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 10 mA
検出距離(mm)
4
電源電圧(V)
12→24 DC
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24