TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513920
品番
XS7C2A1PAM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
動作温度 Min = -25℃
誘導型センサXS7 40×40×70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
幅(mm)
40
奥行(mm)
72.9
検出距離(mm)
15
接続
M12
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
保護等級
IP65、IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36