Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 25Hz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12513999 品番XT230A1FBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Schneider Electric この製品は、 XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き上げ、 マテハン / 搬送 / 物流、材料 / 工作機械、包装、ロボット、食品 / 飲料産業。この製品は、 CE 及び CETLus 認定を受けています。EN/IEC60947-5-2 規格に適合しています。国際規格に準拠し、規格認定及び範囲の拡大を実現しています。オシプロ x 、 OsiSense XS 、 XT 誘導型及び静電容量型近接センサで非接触検出に対応します。20 mm までのあらゆる素材の非接触検出を可能にする静電容量形近接センサ技術。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用

仕様
センサ技術 = 静電容量型
出力機能 = NC
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -10℃
遮蔽 = シールドなしHz
ケーブル長(m)2 検出距離(mm)15 電源電圧(V)24→240 AC 保護等級IP67準拠 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする