商品画像

DID11XR 充電式インパクトドライバ 京セラ 12516851 DID11XR 充電式インパクトドライバ 京セラ 12516851

充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12516851 品番DID11XR
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

18Vクラス最短ヘッド99.4mm/最軽量コンパクトボディ1.1kg
容量違いの電池パック各1個付(1500mAh/5000mAh)
独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替
先端に影をつくらない3灯式LEDライト
作業者の手を守る2層構造グリップ
IP56国際規格適合 防じん・防水ボディ
使いやすさにこだわったキャリングケース付き

付属品キャリングケース・電池パック各1個(1500/5000mAh)・充電器 BC-1800L・ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.1(1500mAh時)/1.4(5000mAh時) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0〜2900/(中)0〜2000/(弱)0〜900/(テクスモード)0〜2900/(ロックオンモード)0〜2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×79×217(1500mAh時)/99.4×79×237(5000mAh時) ねじ締め能力小ネジ M4〜M8/普通ボルト M5〜M14/高力ボルト M5〜M12 保護等級IP56 最大締付トルク(N・m)165(5000mAh電池使用時) 充電時間(分)18(1500mAh時)/25(5000mAh時) 電池パック18V 1500mAh/5000mAh、リチウムイオン 打撃数(min-1)(強)0〜4400/(中)0〜3300/(弱)0〜1500/(テクスモード)0〜1800
取扱説明書:(1.25MB)
注意
※充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする