伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12517867
品番
LDKI20-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10〜20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。
用途
食品の分類や保管等に
材質
LLDPE
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
270
入数(枚)
100
サイズ(号)
10