伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
340
注文コード
12517928
品番
LDKI20-16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
この商品は
幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10〜20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。
用途
食品の分類や保管等に
材質
LLDPE
幅(mm)
340
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
480
入数(枚)
100
サイズ(号)
16